Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSTÜCK MIT SICHERUNGSSTIFT, D=12, D1=4,6, AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1916.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1916.06
EAN/GTIN:
     4059245699391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K1916.10 Hinweis: Durch den Querstift wird der Gewindestift K0390 mit dem Druckteller unverlierbar verbunden.
Weitere Informationen:
D=Tellerdurchmesser:
12
P:
4
P1:
1,6
D2:
10
D3:
2
H:
7
D1:
4,6
H1:
2,5
L:
3
D4:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0061
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
mit Sicherungsstift
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Druckstück
Oberfläche Grundkörper:
brüniert und einsatzgehärtet
RoHS:
true
UNSPSC Code:
31162800
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, druckstück kipp, druckstücke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.