Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-TOP POLYURETHAN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1768.125502
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1768.125502
EAN/GTIN:
     4059245596072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Der Drehkranz ist zusätzlich verstärkt mit speziell geformten und gehärteten Lagerschalen. Hinweis: Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Die Räder sind abriebfest, elastisch und geräuscharm. Radachse verschraubt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
500
L1:
105
B=Rollenbreite:
50
A:
55
L:
140
B1:
80
B2:
75
Radlagerung:
Kugellager
D=Rollendurchmesser:
125
B3:
110
H=Gesamthöhe:
170
R:
117,5
Gewicht in kg (ERP):
4.1850
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
D1:
11
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-top
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 196,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.