Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIER- UND SPANNGRIFF GR.4 D2=63, M16X1,5, L=74, L1=26, D=8, AUTOM.STAHL VERZINKT, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1582.416081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1582.416081
EAN/GTIN:
     4059245499083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanngriff mit Rastbolzen
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Der Arretier- und Spanngriff ermöglicht das Positionieren, Sichern und Klemmen von diversen Verstellelementen mit nur einem Produkt. Die Arretierung kann formschlüssig mittels Bolzen und die Klemmung kraftschlüssig über die Stirnfläche der Hülse erfolgen. Werkstoff: Sterngriff Thermoplast schwarzgrau. Gewindehülse 1.0718. Arretierstift Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1582.108040 Vorteile: Arretieren und Spannen in einem Produkt. Ergonomische Bedienung mittels Sterngriff. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0839
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
L=Länge:
74
D=Bolzendurchmesser:
8
H=Höhe:
40
Hub S:
8
D1=Gewinde:
M16x1,5
Farbe Komponente:
schwarz
Größe:
4
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Arretier- Und Spanngriff
Kontermutter:
ohne Kontermutter
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
SW:
16
H1:
21
D3:
26
D2=Außendurchmesser:
63
L1=Gewindelänge:
26
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.