Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONITORHALTERUNG TRAGARM DOPPELT, THERMOPLAST, HÖHENVERSTELLBAR, KOMP:ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1510.3014
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1510.3014
EAN/GTIN:
     4059245488421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Werkstoff: Hochfester Materialmix Thermoplast / Aluminium. Ausführung: schwarz / blank. Hinweis: Wir bieten drei verschiedene Grundträger für industriell genutzte Monitore und Touchpanels an: Kompakt: Platzsparend, erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm oder Vierkantrohren 30x30 mm. Über optional erhältliche Reduzierhülsen 29040 sind auch Anbindungen an andere Querschnitte (Rundrohre Ø20 und 25 mm oder Vierkant 20x20 und 25x25 mm) möglich. Mit Drehflansch: Vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung um 90° in 15° Rastschritten. Für Monitore/Bediengeräte bis 25 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm. Über optional erhältliche Reduzierhülsen 29042 sind auch Anbindungen an andere Querschnitte (Rundrohre Ø20 und 25 mm oder Vierkant 20x20 mm) möglich. Mit Kugelgelenk: Erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm. Über optional erhältliche Reduzierhülsen 29042 sind auch Anbindungen an andere Querschnitte (Rundrohre Ø20 und 25 mm oder Vierkant 20x20 mm) möglich. Optional stehen für die verschiedenen Anbindungen eine Wandkonsole, Profilkonsole, Tragearme einfach/doppelt, Tablet-Halterung, Tastaturablage oder eine Anschlussplatte VESA 50/75 oder 75/100 zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.8200
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Ausführung 2:
höhenverstellbar
Ausführung 1:
Tragarm doppelt
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Monitorhalterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.