Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERH.SCHARNIERSCHALTER 78X116, FORM:A, ZINK, KOMP:KUNSTSTOFF, AUSSENANBAU, EINBAUSTECKER OBEN, 1S/2Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1499.781161112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1499.781161112
EAN/GTIN:
     4059245487264
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss. Gehäusedeckel Kunststoff selbstverlöschend. Scharnierbolzen Zinkdruckguss/Stahl C45. Kontakte Silber-Nickel Legierung 10. Hinweis: Die Sicherheits-Scharnierschalter dienen zur Stellungsüberwachung von drehbar gelagerten Schutztüren, Schutzklappen und Schutzhauben. Die Überwachung der Schutzeinrichtung erfolgt direkt im Scharnier. Der Schaltwinkel ist über den gesamten Arbeitsbereich frei einstellbar. Eine Montagehilfe sorgt für das schnelle Ausrichten an Türen und Pfosten. Die Zusatzscharniere haben das gleiche Aussehen und die gleichen Abmessungen wie die Sicherheits-Scharnierschalter. Anwendung: - Sondermaschinenbau - Elektroindustrie - Verpackungsmaschinen - Umzäunungen/ Profilsysteme - Werkzeugmaschinen - Mess-, Verfahrens-, Prüf- und Labortechnik Montage: 4 x M6 Schrauben DIN 7984 oder ISO 4762 Anzugsdrehmoment 4,3 Nm Allgemeine Montagehinweise sind der beigelegten Betriebsanleitung zu entnehmen. Vorteile: - Geeignet zum Schutz an Pendelklappen - Minimaler Montageaufwand insbesonders an den gängigen Aluminiumprofilen - Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion - Weitergehender Schutz vor Manipulation - Kaum mechanischer Verschleiß
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3297
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Form:
A
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Sicherheits-Scharnierschalter
A=Länge:
78
B=Breite:
116
Voreinstellung:
Außenanbau
Kontakte:
1S / 2Ö
Anschlussart:
Einbaustecker
Anschlussposition:
oben
Befestigungsart:
Langlöcher
Produkttyp:
Scharnier mit elektrischer Schaltfunktion
F1 N:
5000
F2 N:
5000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,04*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.