Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE D=M04X15, D1=18, H=13, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:AUTOM.STAHL BP BLAU-PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1473.1804X15
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1473.1804X15
EAN/GTIN:
     4059245475759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)m4
rändelschraube (ohne norm)
Werkstoff: Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Gewindebolzen Stahl blau passiviert, Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1473.2005X20 (Länge L mit angeben) Vorteile: Die Rändelschrauben lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen. Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen und Gewindelängen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0041
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
K:
8
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente:
Automatenstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelschraube
H=Höhe:
13
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Komponente:
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser:
18
D3:
9
D=Gewinde:
M4
L=Gewindelänge:
15
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.