Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSTANDSANZEIGER ELEKTR.ÖL-U.TEMPERAT.ÜBERW, NORMALLY OPEN, D1=M12 164X42X21, KUNSTSTOFF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1427.112712
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1427.112712
EAN/GTIN:
     4059245342570
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas kipp
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid glasfaserverstärkt. Schauglas Thermoplast Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Kunststoff PVC. Schwimmer Kunststoff. Schraube und Sechskantmutter Stahl. Ausführung: Gehäuse schwarz. Schauglas glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig. Reflektor weiß. Schwimmer rot, mit Magnetelement. Schraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K1427.112712 Hinweis: Mit den Ölstandsanzeigern kann der Füllstand nicht nur optisch angezeigt werden, sondern auch über einen REED-Schalter erfasst werden. Zusätzlich können die Ölstandsanzeiger ein elektrisches Signal ausgeben, wenn die Temperatur der Flüssigkeit im Inneren des Behälters die Schwelle von 70 °C erreicht. Sobald das Schwimmerelement nach dem Schließen des Stromkreises an den eingestellten Mindestwert kommt, wird ein elektrisches Signal ausgegeben. Der Sensor befindet sich am Gehäuse und ist in der Höhe entsprechend den Kontrollanforderungen des Niveaus verstellbar. Die Mindestangabe liegt etwa 35 mm von der Mitte der unteren Befestigungsschraube. Standardmäßig ist der Reed-Schalter mit einem Schließerkontakt (NO) ausgestattet. Die Temperaturüberwachung erfolgt über einen Temperaturschalter (Bimetall). Beim Erreichen der vorgegebenen Temperatur wird je nach Modell der Stromkreis durch den Sensor geschlossen (NO) oder geöffnet (NC). Das Schauglas besteht aus zwei transparenten Bauteilen, die nach dem Zusammenbau durch Ultraschall miteinander verschweißt werden. Dadurch ist eine Abdichtung um den ganzen Körper gewährleistet. Der maximale Druck beträgt 1 bar. Das maximale Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm. Das Schauglas weist eine gute mechanische Beständigkeit auf und ist verträglich gegen Mineralöl, Benzin, Schmiermittel, Petroleum, Lösungsmitteln und den meisten chemischen Mitteln. Der Kontakt mit alkoholischen Lösungen und mit heißem Wasser ist zu vermeiden. Temperaturbereich: Maximale Betriebstemperatur: 75 °C. Montage: Die Befestigung des Ölstandsanzeigers erfolgt durch zwei Gewindebohrungen M12 oder alternativ über zwei Bohrungen Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) mit Flanschmuttern. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,3. Funktionen: Die Ölstandsmessung erfolgt über ein Schwimmerelement mit einem Magneten, das den elektrischen Kontakt beim Erreichen des Niveauschalters "REED" aktiviert. Fällt der Ölstand unter ein bestimmtes Niveau, kann dadurch ein elektrischer Impuls ausgegeben werden. Beachten: Starke Magnetfelder beeinträchtigen die Funktion. Zeichnungshinweis: 1) Schauglas 2) O-Ring 3) Flanschmutter M12 4) Gehäuse 5) Flachdichtung 6) Schwimmer mit Magnet 7) Hohlschraube M12 8) Reedschalter 9) Temperatursensor
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2546
Ursprungs-Land:
IT
RoHS:
true
Ausführung 2:
NO
Ausführung 1:
mit elektr.Ölstands-u.Temperaturüberwachung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Ölstandsanzeiger
H=Höhe:
21
H1:
21
L2:
91
B1:
45
D1=Gewinde:
M12
Anzahl Befestigungsschrauben:
2
B=Breite:
42
L4:
191
H2:
80
SW=Schlüsselweite:
19
L=Länge:
164
L1:
127
L3:
75
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.