Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHMAGNET STABMAGNET L=15 ±0,1 ALNICO, D=6 +0/-0,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1407.0615
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1407.0615
EAN/GTIN:
     4059245337026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet haftkraft 280g
stab magnet
Werkstoff: AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt). Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1407.0310 Hinweis: Ungeschirmtes System. Temperaturbereich: max. 450 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0030
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 1:
Stabmagnet
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Rohmagnet
D=Außendurchmesser:
6 +0/-0,2
Haftkraft N:
2,8
L=Länge:
15 ±0,1
Temperatur* max. °C:
450
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.