Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELHALTER MIT HAMMER, FORM:A POLYAMID, SCHWARZ, TYP B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1280.1210
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1280.1210
EAN/GTIN:
     4059245317301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Werkstoff: Polyamid. O-Ring FPM 70. Ausführung: schwarz. Hinweis: Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm . Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0062
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Ausführung 1:
mit Hammer
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Kabelhalter
BN=für Nut:
10
N:
10
Ausführung 2:
Typ B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.