| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K1279.00 Herst.-Nr.: K1279.00 EAN/GTIN: 4059245317257 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Polyamid. O-Ring FPM 70. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1279.00 Hinweis: Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm. Die Montage kann an Flächenelementen oder Aluminiumprofilen (Nut 8 oder 10 mm) mit einer Zylinderschraube oder Linsenkopfschraube und einem Nutenstein erfolgen. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring. Mit zwei getrennten Kammern. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0057 | Ursprungs-Land: | QU | RoHS: | true | Farbe Grundkörper: | schwarz | Material Grundkörper: | Polyamid | Benennung: | Kabelhalter | Ausführung 2: | Typ I und Typ B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |