Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGSCHRAUBE D=M03X16, SW=5,5, FORM:A PL PLAN, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1200.10316
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1200.10316
EAN/GTIN:
     4059245292806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagschraube
anschlagschraube m3
kipp anschlagschrauben
Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0012
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
K:
2
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Anschlagschraube
SW:
5,5
D=Gewinde:
M3
L=Gewindelänge:
16
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
gladek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
jeklo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.