Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER MIT KLEMMSTÜCK HOHE FORM DIN982, M08, SW=13, EDELSTAHL A2 BLANK, KOMP:POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1147.108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1147.108
EAN/GTIN:
     4059245271115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K1147.204 Hinweis: Beim Aufdrehen der Mutter auf das Gewinde wird der Kunststoffring plastisch und elastisch verformt. Der elastische Anteil bewirkt eine radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter. Die Kunststoffsicherung kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn sich die Sechskantmutter vollständig auf der Schraubverbindung befindet. Die Schraubenlänge ist so zu wählen dass mindestens zwei Gewindegänge aus der Mutter hervorstehen. Durch die plastische Verformung der Kunststoffsicherung darf diese Sechskantmutter nur einmalig verwendet werden. Temperaturbereich: -50 °C bis +120 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0058
Ursprungs-Land:
QU
SW=Schlüsselweite:
13
E:
14,38
H=Höhe:
9,5
D=Gewinde:
M8
M:
6,44
Ausführung 2:
hohe Form
Ausführung 1:
mit Klemmstück
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Sechskantmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 982
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.