Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER SCHWEIßBAR, STAHL, A=120, A3=60, A4=60, B=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1140.06060060
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1140.06060060
EAN/GTIN:
     4059245253227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1140.04030040 Hinweis: Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3076
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Ausführung 1:
schweißbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Scharnier
D:
6
H:
5
A3=Flügellänge links:
60
A4=Flügellänge rechts:
60
RoHS:
true
Befestigungsart:
schweißbar
A=Länge:
120
B=Breite:
60
Produkttyp:
Scharnier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.