Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELKETTE EINFACH L=1000, FORM:A EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1125.01X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1125.01X1000
EAN/GTIN:
     4059245259441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette 1000 mm
kugelkette
Werkstoff: Kette Edelstahl. Hinweis: Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert. Zeichnungshinweis: 1) gleiche Teile
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0354
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
L=Länge:
1000
Form:
A
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelkette
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.