Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHRIEGEL LANGE AUSFÜHRUNG, H=30, ZINK VERCHROMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1113.20301
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1113.20301
EAN/GTIN:
     4059245257270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
drehgrifftürverriegelung kipp
Werkstoff: Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss. Ausführung: Gehäuse und Betätigung verchromt. Hinweis: Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgebrachten Flachdichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Zubehör: Steckschlüssel K0535 Zeichnungshinweis: Betätigung: a) Vierkant 8 mm b) Schlitz c) Doppelbart 3 mm
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0878
Ursprungs-Land:
EU
Betätigung:
Schlitz
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Drehriegel
H=Höhe:
30
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
27
S=max. Wandstärke:
18
Ausführung 1:
lange Ausführung
Oberfläche Grundkörper:
verchromt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.