Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHRIEGEL, H=18, D=28, EDELSTAHL 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1109.1186
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1109.1186
EAN/GTIN:
     4059245257683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
T-Griff
t-griff kipp
Werkstoff: Griff Edelstahl 1.4301. Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Hinweis: Drehriegel mit T- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Lieferung mit Standard-Edelstahlmutter. Der abschließbare Drehriegel wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333). Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2296
Ursprungs-Land:
EU
Betätigung:
T-Griff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Drehriegel
RoHS:
true
Form:
A
SW=Schlüsselweite:
27
H=Höhe:
18
S=max. Wandstärke:
8
D=Durchmesser:
28
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Weitere Suchbegriffe: t-griff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.