Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN STIFTFORM, FORM:D INNENGEWINDE D=M08, D1=4, H=30, SW=13, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1105.2080430
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1105.2080430
EAN/GTIN:
     4059245229451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
auflagebolzen 4mm
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1105.2060420 Hinweis: Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar. Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0131
SW:
13
E:
14,4
P:
10
H=Höhe:
30
H1:
13
D=Gewinde:
M8
D1=Außendurchmesser:
4
Form:
D
Ausführung 1:
Stiftform
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Auflagebolzen
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Auflageform:
rund
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.