Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHSPANNRIEGEL MIT DREHKOPF, FLACH, D=8, L=23, STAHL VERNICKELT, KOMP:EDELSTAHL, BOLZEN STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1061.8232
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1061.8232
EAN/GTIN:
     4059245220946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehspannriegel
Knöpfe
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl. Bolzen Stahl. Stift Edelstahl. Drehkopf Edelstahl. Ausführung: Gehäuse blank. Bolzen vernickelt. Stift blank. Drehkopf Edelstahl, blank. Bestellbeispiel: K1061.5162 Hinweis: Befestigungsschrauben M2 oder M3 werden mitgeliefert. Montagemöglichkeit Form A für Plattenstärke 6 oder 12 mm. Montagemöglichkeit Form B für Plattenstärke 12 bis 20 mm. Zubehör: Spannplatten K1062 Zeichnungshinweis: 1) Platte
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0861
D4:
28
H:
15,4
D5:
18
L=Länge:
23
H1:
10
D6:
35
Scherkraft kN:
3,2
D2:
34
T1:
12-20
D=Durchmesser:
8
Spannkraft N:
90
D3:
32
D8:
3,4
D1:
18
M:
M3x4
D7:
6,5
T:
12
Ausführung 2:
Bolzen Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Drehspannriegel
Ursprungs-Land:
JP
Temperaturbeständigkeit:
≤200 °C
Auszugskraft F kN:
2,6
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Drehkopf, flach
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: drehknopf silber, drehknopf, drehspannriegel kipp, Verschlusselemente
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.