Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHSPANNRIEGEL MIT DREHKOPF, FLACH, D=5, L=15,5, STAHL VERNICKELT, KOMP:EDELSTAHL, BOLZEN STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1061.5162
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1061.5162
EAN/GTIN:
     4059245220885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehspannriegel
Knöpfe
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl. Bolzen Stahl. Stift Edelstahl. Drehkopf Edelstahl. Ausführung: Gehäuse blank. Bolzen vernickelt. Stift blank. Drehkopf Edelstahl, blank. Bestellbeispiel: K1061.5162 Hinweis: Befestigungsschrauben M2 oder M3 werden mitgeliefert. Montagemöglichkeit Form A für Plattenstärke 6 oder 12 mm. Montagemöglichkeit Form B für Plattenstärke 12 bis 20 mm. Zubehör: Spannplatten K1062 Zeichnungshinweis: 1) Platte
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0338
Spannkraft N:
60
D3:
20
D4:
21
M:
M2x3
D1:
14
H:
11,5
D6:
26
T1:
6-10
T:
6
L=Länge:
15,5
H1:
6,5
D=Durchmesser:
5
D7:
4,4
Scherkraft kN:
1,8
D2:
25
D8:
2,4
D5:
14
Ausführung 2:
Bolzen Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Drehspannriegel
Ursprungs-Land:
JP
Temperaturbeständigkeit:
≤200 °C
Auszugskraft F kN:
1,2
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Drehkopf, flach
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Verschlusselemente
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.