Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÄKEL GESCHWEIFT, FT=6500, B=58, STAHL, KOMP:STAHL ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1058.0650025
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1058.0650025
EAN/GTIN:
     4059245218028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: geschweift. Bestellbeispiel: K1058.0100011 Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann aufgrund Farbauftrag schwergängig sein.
Weitere Informationen:
Zoll:
7/8
B1:
36,6
S:
22
B:
58
H1:
84
FT=Tragfähigkeit kg:
6500
K:
25,4
Gewicht in kg (ERP):
1.5240
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
geschweift
Benennung:
Schäkel
RoHS:
true
Farbe Komponente:
rot
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Befestigungsart:
mit Bolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.