Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECK- U. EINFASSPROFIL L=2000 KUNSTSTOFF, SCHWARZ, TYP I, BN=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1054.08120601
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1054.08120601
EAN/GTIN:
     4059245218851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfassprofil
einfassprofil
Werkstoff: Typ I Polypropylen. Typ B Polypropylen + TPE. Ausführung: schwarz oder natur. Bestellbeispiel: K1054.06120351 Hinweis: Das Abdeck- und Einfassprofil aus flexiblem Kunststoff dient für zwei unterschiedliche Anwendungen. Als Abdeckprofil verschließt es die Profilnuten gegen Staub und Schmutz. Als Einfassprofil mit der offenen Seite nach außen dient es zum Einfassen von Flächenelementen.
Weitere Informationen:
Typ:
I
B:
8
H:
9,1
B2:
6,6
B1:
9,4
Flächenelement:
2,0 - 6,0
BN=für Nut:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0401
L=Länge:
2000
Ursprungs-Land:
QU
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
Typ I
Benennung:
Abdeck-Und Einfassprofil
RoHS:
false
Material Grundkörper:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.