Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMWINKEL MIT EXZENTER-SPANNMODUL 27X24X27, FORM:C ZINK, KOMP:STAHL, BN=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1049.0615
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1049.0615
EAN/GTIN:
     4059245309337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
Stahlträgerbefestigung
spannmodul
Werkstoff: Klemmwinkel Zinkdruckguss. Exzenterhebel Aluminiumguss. Grundkörper Stahl. Ausführung: Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Stahlteil brüniert. Nutenstein verzinkt. Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen. Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist. Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0688
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
C
Ausführung 1:
mit Exzenter-Spannmodul
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmwinkel
A3:
5,7
H=Höhe:
27
H1:
34
Typ:
I
A:
15
A1:
6,3
Spannkraft F kN:
2
Handkraft FH N:
90
BN=für Nut:
6
B=Breite:
24
D:
15
H2:
6
T:
5
L=Länge:
27
L1:
36,2
A2:
3
RoHS:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.