Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERKOPFSCHRAUBE M08X60, B=57, N=9,7, STAHL 8.8 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1029.1008030X60
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1029.1008030X60
EAN/GTIN:
     4059245217908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8 x 6...
hammerkopfschraube ohne norm
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1029.0806015X16 Hinweis: Universelles Befestigungselement. Die Hammerkopfschraube wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung.
Weitere Informationen:
Nutbreite:
10
D=Gewinde:
M8
N:
9,7
Typ:
B
L=Länge:
60
L1:
19
B=Gewindelänge:
57
H:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0250
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Hammerkopfschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Gewinde
C:
8,5
Produkttyp:
Schraube
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
Festigkeitsklasse:
8.8
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm m8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.