Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSCHEIBE MIT BUNDSCHRAUBE C=27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0872.90012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0872.90012
EAN/GTIN:
     4059245243969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundschraube
Schwenkscheibe
bundschraube m8
Werkstoff, Ausführung: Schwenkscheibe Einsatzstahl, einsatzgehärtet und brüniert. Bundschraube Vergütungsstahl, vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0872.90010
Weitere Informationen:
F:
8
B:
40
G:
M8
C:
27
D:
10
E:
10
J:
19
SW:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.0909
Ursprungs-Land:
JP
Benennung:
Schwenkscheibe
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Bundschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.