Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSCHEIBE MIT BUNDSCHRAUBE C=24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0872.90010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0872.90010
EAN/GTIN:
     4059245243952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundschraube
Schwenkscheibe
bundschraube m6
Werkstoff, Ausführung: Schwenkscheibe Einsatzstahl, einsatzgehärtet und brüniert. Bundschraube Vergütungsstahl, vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0872.90010
Weitere Informationen:
B:
32
G:
M6
J:
14
D:
8
C:
24
E:
8
F:
6
SW:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0457
Ursprungs-Land:
JP
Benennung:
Schwenkscheibe
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Bundschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.