| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0871.508X70 Herst.-Nr.: K0871.508X70 EAN/GTIN: 4059245289776 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz). Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | 0.0274 | Ursprungs-Land: | QU | SW=Schlüsselweite: | 13 | E: | 14,38 | K: | 5,3 | L=Länge: | 70 | D=Gewinde: | M8 | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Sechskantschraube | Festigkeitsklasse: | 10.9 | RoHS: | true | Befestigungsart: | Außensechskant | DIN: | DIN 933 | Produkttyp: | Schraube | G=Gewinde / für Gewinde: | M8 | Oberfläche Grundkörper: | galvanisch verzinkt | B=Gewindelänge: | 70 | Ausführung 1: | Gewinde durchgängig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |