Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERBOLZEN FÜR RICHTBOHRUNG, F.GRUNDPLATTEN M.T-NUT, FORM:B STAHL, D1=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0858.30201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0858.30201
EAN/GTIN:
     4059245945511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierbolzen
zentrierbolzen
Werkstoff: Stahl. Ausführung: einsatzgehärtet. Passdurchmesser geschliffen. Bestellbeispiel: K0858.2520 Hinweis: Form A Positionierbolzen für Grundplatten mit Rasterbohrungen. Form B Positionierbolzen für Grundplatten mit T-Nuten. Zubehör: Paletten K0806.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2843
L:
75
G:
M8
D:
30h6
L1:
35
D1=Bolzendurchmesser:
20
Form:
B
Ausführung 2:
für Grundplatten mit T-Nut
Ausführung 1:
für Richtbohrung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierbolzen
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
UNSPSC Code:
31162800
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.