Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERBOLZEN FÜR RICHTBOHRUNG, F.GRUNDPLATTEN M.T-NUT, FORM:A STAHL, D1=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0858.2520
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0858.2520
EAN/GTIN:
     4059245234356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierbolzen
zentrierbolzen
Werkstoff: Stahl. Ausführung: einsatzgehärtet. Passdurchmesser geschliffen. Bestellbeispiel: K0858.2520 Hinweis: Form A Positionierbolzen für Grundplatten mit Rasterbohrungen. Form B Positionierbolzen für Grundplatten mit T-Nuten. Zubehör: Paletten K0806.
Weitere Informationen:
L:
75
L1:
35
D1=Bolzendurchmesser:
20
D=Bolzendurchmesser:
25 g6
Gewicht in kg (ERP):
0.2300
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
für Richtbohrung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierbolzen
Ausführung 2:
für Grundplatten mit T-Nut
G:
M6
Form:
A
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
UNSPSC Code:
31162800
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.