Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÜTZBLOCK A=25 C=M16 VERGÜTUNGSSTAHL, BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0827.36016025
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0827.36016025
EAN/GTIN:
     4059245243419
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0827.36012020 Hinweis: Stützblöcke verhindern, dass sich Werkstücke beim Spannen oder Bearbeiten durchbiegen. Die Gewindebohrung dient zum Befestigen von Vorrichtungselementen zwischen den Rasterbohrungen.
Weitere Informationen:
G:
50
A=Höhe:
25
E:
25
C:
M16
H:
100
F:
50
D:
8
B Durchgangsbohrung für Schraube DIN 912:
M16
Gewicht in kg (ERP):
0.7625
Ursprungs-Land:
JP
Benennung:
Stützblock
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
brüniert
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.