Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWÜRFEL MIT T-NUT, FORM:C, L=1000, L1=600, H=1000, BN=14, GJL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0805.314100100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0805.314100100
EAN/GTIN:
     4059245493654
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwürfel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K0805.314040050 Hinweis: Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1146.0000
RoHS:
true
D5=Gewinde:
M16
Form:
C
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwürfel
H=Höhe:
1000
H1:
55
L2:
800
L5:
500
L6:
400
L7:
165
NB=Anzahl in Querrichtung:
5
D2=Innendurchmesser:
25
BN=Nutbreite:
14
D3=Befestigungsbohrung:
M20
L9=Abstand T-Nuten:
160
L=Länge:
1000
L1:
600
L11:
25
H3:
18
D4=Befestigungsbohrung:
M20
L3:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.196,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.552,00*
€ 16.126,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13.145,44*
€ 15.643,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12.874,40*
€ 15.320,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12.467,84*
€ 14.836,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12.196,80*
€ 14.514,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.