Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL DOPPELSEITIG, FORM:A, L=1000, L1=351, H=1250, GJL300, M.VORBEARB.AUFSPANNFLÄCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0803.100100125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0803.100100125
EAN/GTIN:
     4059245493876
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet. Bestellbeispiel: K0803.100030050 Hinweis: Aufspannwinkel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die zwei Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1377.0000
RoHS:
true
D5=Gewinde:
M16
Form:
A
Ausführung 2:
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Ausführung 1:
doppelseitig
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwinkel
H=Höhe:
1250
H1:
55
L2:
800
L5:
500
L6:
400
L7:
165
D2=Innendurchmesser:
25
D3=Befestigungsbohrung:
M20
L=Länge:
1000
L1:
351
L4:
200
L11:
25
H3:
18
L8:
400
D4=Befestigungsbohrung:
M20
L3:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.180,70*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.423,00*
€ 14.783,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12.050,31*
€ 14.339,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11.801,85*
€ 14.044,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11.429,16*
€ 13.600,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11.180,70*
€ 13.305,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.