Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER MIT KUGELPFANNE M12, EDELSTAHL A2 BLANK, SW=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0794.812
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0794.812
EAN/GTIN:
     4059245319008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantmutter mit Kugel...
Sechskantmutter mit Kugelpfanne
sechskantmutter mit kugelpfanne m12
edelstahl-sechskantmutter mit kugel...
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahlausführung: Vergütet auf 900 N/mm², brüniert. Edelstahlausführung: Vergütet auf 900 N/mm², blank. Bestellbeispiel: K0794.12 Hinweis: Bauteile mit Verliersicherung (einteilig).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0439
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Kugelpfanne
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Sechskantmutter
H=Höhe:
22,5
D1:
25
SW=Schlüsselweite:
19
D=Gewinde:
M12
Befestigungsart:
Außensechskant
Produkttyp:
Mutter
Oberfläche Grundkörper:
blank
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
PL Edelstahl:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.