Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGMUTTER FEST DIN582, M20, EDELSTAHL 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0768.120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0768.120
EAN/GTIN:
     4059245153596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0768.10 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
D4:
40
E:
16
F2 max. kN:
8,3
F1 max. kN:
12
K:
16
H:
71
D2:
40
M:
19
D3:
72
D1=Gewinde:
M20
Gewicht in kg (ERP):
0.3086
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Ringmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
schraubbar
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
DIN:
DIN 582
Tragfähigkeit kg:
846,6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.