Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGSCHRAUBE FEST DIN580 M20X30, STAHL 1.1141 GALVANISCH VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0767.020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0767.020
EAN/GTIN:
     4059245537112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0767.20 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4454
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
F1 max. kN:
12
F2 max. kN:
8,3
Tragfähigkeit kg:
846,6
L:
30
E:
14
K:
16
H:
71
D3:
72
D2:
40
D4:
40
D1=Gewinde:
M20
M:
19
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ringschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.1141
DIN:
DIN 580
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.