Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RINGSCHRAUBE FEST DIN580 M10X17, STAHL 1.1141 GALVANISCH VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0767.010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0767.010
EAN/GTIN:
     4059245537082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Werkstoff: Einsatzstahl 1.1141, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401. Ausführung: Gesenkgeschmiedet. Stahl blank. Stahl galvanisch verzinkt. Bestellbeispiel: K0767.20 Hinweis: Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel). Die CE-Kennzeichnung ist in die Ringschraube eingeprägt. F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube. Auf Anfrage: Konformitätsbescheinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1013
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
F1 max. kN:
2,3
F2 max. kN:
1,7
Tragfähigkeit kg:
173,4
L:
17
E:
8
K:
10
H:
45
D3:
45
D2:
25
D4:
25
D1=Gewinde:
M10
M:
12
Ausführung 1:
fest
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ringschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.1141
DIN:
DIN 580
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.