Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEBELMUTTER LOSER KNEBEL D1=M16 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0755.216
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0755.216
EAN/GTIN:
     4059245040445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6307
DIN 6307 Knebelmutter
DIN 6307 Mutter
Knebelmutter DIN 6307
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Bei Knebelmuttern mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M16
L3:
120
D2:
24
L1:
35
D3:
13
D5:
13
L2:
85
Gewicht in kg (ERP):
0.3280
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
loser Knebel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Knebelmutter
RoHS:
true
Befestigungsart:
Knebel
DIN:
DIN 6307
Produkttyp:
Knebelmutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M16
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6307, din 6307
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.