Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTER-SPANNMODUL D1=M15X1, FORM:E STAHL, SCHWARZ, KOMP:ALUMINIUM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0754.41150706
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0754.41150706
EAN/GTIN:
     4059245309429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss. Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt. Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0394
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
E
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Exzenter-Spannmodul
H:
39
H1:
14
D1=Gewinde:
M15X1
D2:
25
Spannkraft F kN:
1,5
Handkraft FH N:
90
H2:
7
Passend für Nutbreite:
6
RoHS:
true
Befestigungsart:
T-Nut
L=Grifflänge:
35
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.