Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTER-SPANNMODUL D1=M30X2, FORM:D STAHL, SCHWARZ, KOMP:ALUMINIUM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0754.31301008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0754.31301008
EAN/GTIN:
     4059245205608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss. Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt. Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
H:
84,6
H1:
35
H2:
10
Handkraft FH N:
120
L=Grifflänge:
70,4
D1=Gewinde:
M30x2
Spannkraft F kN:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.2615
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
D
Benennung:
Exzenter-Spannmodul
Passend für Nutbreite:
8
RoHS:
true
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Stahl
H3:
25
Befestigungsart:
T-Nut
H4:
8
D2:
40
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.