Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTER-SPANNMODUL D=30, FORM:C STAHL, SCHWARZ, KOMP:ALUMINIUM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0754.21301008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0754.21301008
EAN/GTIN:
     4059245205592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss. Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt. Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
H:
84,6
L=Grifflänge:
70,4
Spannkraft F kN:
4
Handkraft FH N:
120
D=Durchmesser:
30
H1:
35
H2:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.2381
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
C
Benennung:
Exzenter-Spannmodul
Passend für Nutbreite:
8
RoHS:
true
Material Komponente:
Aluminium
Material Grundkörper:
Stahl
H3:
25
Befestigungsart:
T-Nut
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
pulverbeschichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.