Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORSTECKSCHEIBE VERGÜTUNGSSTAHL, B=8,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0730.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0730.08
EAN/GTIN:
     4059245149070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsteckspannscheibe
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0730.12 Zeichnungshinweis: 1) Links-Rechtsrändel
Weitere Informationen:
L:
1
D1=Innendurchmesser:
8,4
B=Schlitzbreite:
8,4
D2=Außendurchmesser:
28
Gewicht in kg (ERP):
0.0229
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Vorsteckscheibe
RoHS:
true
DIN:
DIN 6372
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
7
D3:
21
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.