Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORSTECKSCHEIBE VERGÜTUNGSSTAHL, B=6,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0730.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0730.06
EAN/GTIN:
     4059245149063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsteckspannscheibe
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0730.12 Zeichnungshinweis: 1) Links-Rechtsrändel
Weitere Informationen:
B=Schlitzbreite:
6,4
D1=Innendurchmesser:
6,4
D2=Außendurchmesser:
22
L:
0,8
Gewicht in kg (ERP):
0.0122
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Vorsteckscheibe
RoHS:
true
DIN:
DIN 6372
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
6
D3:
16
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.