Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORSTECKSCHEIBE VERGÜTUNGSSTAHL, B=5,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0730.05
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0730.05
EAN/GTIN:
     4059245149056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsteckspannscheibe
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0730.12 Zeichnungshinweis: 1) Links-Rechtsrändel
Weitere Informationen:
L:
0,75
D2=Außendurchmesser:
17
B=Schlitzbreite:
5,25
D1=Innendurchmesser:
5,25
Gewicht in kg (ERP):
0.0058
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Vorsteckscheibe
RoHS:
true
DIN:
DIN 6372
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
5
D3:
12
G=Gewinde / für Gewinde:
M5
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.