Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBE FÜR T-NUT DIN787 D1=M12X75, L=125, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0698.12125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0698.12125
EAN/GTIN:
     4059245131341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz. Bestellbeispiel: K0698.1263
Weitere Informationen:
E1/E2:
18
L=Länge:
125
B=Gewindelänge:
75
D1=Gewinde:
M12
K:
7
A:
11,7
Gewicht in kg (ERP):
0.1077
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
T-Nut
DIN:
DIN 787
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
BN=für Nut:
12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.