Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELKNOPF DIN319 D1=20, FORM:K MIT PASSBOHRUNG D=8, ALUMINIUM POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0650.320052
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0650.320052
EAN/GTIN:
     4059245057887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 Form K
DIN 319 Form K Kugelkopf
DIN 319 K
DIN 319k Kugelkopf
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder Aluminium. Ausführung: poliert.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0094
Ursprungs-Land:
CZ
H=Höhe:
18
D6:
12
Form:
K
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Kugelknopf
RoHS:
true
D=Bohrung:
8
Gewindeart:
Passbohrung
T=Bohrungtiefe:
12
DIN:
DIN 319
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Form-Typ:
mit Passbohrung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.