Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELKNOPF DIN319 D1=16, FORM:K MIT PASSBOHRUNG D=6, EDELSTAHL 1.4305 POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0650.316043
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0650.316043
EAN/GTIN:
     4059245057856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 Form K
DIN 319 Form K Kugelkopf
DIN 319 K
DIN 319k Kugelkopf
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 oder Aluminium. Ausführung: poliert.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.0160
Ursprungs-Land:
CZ
H=Höhe:
15
D6:
8
Form:
K
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelknopf
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
D=Bohrung:
6
Gewindeart:
Passbohrung
T=Bohrungtiefe:
10
DIN:
DIN 319
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Form-Typ:
mit Passbohrung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.