Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.3 D1=M16X1,5, D=8, FORM:A OHNE RASTNUT OHNE KONTERMUTTER, EDELSTAHL UNGEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0630.211308
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0630.211308
EAN/GTIN:
     4059245011759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen m16x1,5
arretierbolzen m16
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0715
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
F x 30°:
2,3
Federkraft Ende F2 ca. N:
45
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
L=Länge:
72
D=Bolzendurchmesser:
8
L2:
10
SW1:
19
D2:
33
L1:
26
D1=Gewinde:
M16x1,5
L3:
23
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
3
Form:
A
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
Produkttyp:
mit verlängertem Arretierstift
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Hub S:
12
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.