Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF EINSEITIG GR.2 M08, A=37,5, H=36 FORM:K MIT DECKEL, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0608.2086
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0608.2086
EAN/GTIN:
     4059245119936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
kipp flügelgriff m8
flügelgriffe kipp
Werkstoff: Thermoplast. Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: schwarzgrau. Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
H1:
8,5
D2:
21
A=Grifflänge:
37,5
H2:
30,5
H=Höhe:
36
D=Gewinde:
M8
T=Gewindetiefe:
14
B=Breite:
6,3
Gewicht in kg (ERP):
0.0218
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Komponente:
blau passiviert
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 2:
mit Deckel
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Flügelgriff
Größe:
2
Form:
K
Ausführung 1:
einseitig
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Deckel:
verkehrsrot RAL 3020
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.