Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHTOPFMAGNET ALNICO, RUND, KOMP:STAHL, ROT, D1=3,5, D=19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0558.01
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0558.01
EAN/GTIN:
     4059245170067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Topf-Magnet
Topfmagnet
rundmagnet rot
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: Gehäuse rot lackiert. Bestellbeispiel: K0558.01 Hinweis: Geschirmtes System. Flachtopfmagnete werden bei geringem Platzbedarf zum Einbau in Vorrichtungen verwendet. Temperaturbereich: max. 450 °C. Auf Anfrage: Weitere Farben. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
30
D1=Befestigungsbohrung:
3,5
D=Außendurchmesser:
19
Gewicht in kg (ERP):
0.0163
Ursprungs-Land:
CN
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Magnet
RoHS:
true
Temperatur* max. °C:
450
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
8
Farbe Komponente:
rot
Ausführung 2:
rund
Ausführung 1:
Flachtopfmagnet
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Komponente:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: topf magnet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.