Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER KREUZSTÜCK FÜR LINEAREINHEIT FORM:B, A=50, TYP=50, ALUMINIUM SCHWARZ PULVERBESCHICHTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0497.5050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0497.5050
EAN/GTIN:
     4059245195794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
rohr kreuzverbinder
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Klemmschraube mit Mutter verzinkt. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung.
Weitere Informationen:
A=Innenvierkant:
50
M:
53
B:
126
V2:
M8x50
Typ=Innendurchmesser:
50
V1:
M8x50
C:
86
Gewicht in kg (ERP):
1.1740
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Kreuzstück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 2:
für Lineareinheit
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.