Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER KREUZSTÜCK FÜR LINEAREINHEIT FORM:A, A=40, TYP=40, ALUMINIUM SCHWARZ PULVERBESCHICHTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0497.4040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0497.4040
EAN/GTIN:
     4059245195787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
rohr kreuzverbinder
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Klemmschraube mit Mutter verzinkt. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung.
Weitere Informationen:
Typ=Innendurchmesser:
40
C:
60
V2:
M8x45
M:
47
B:
117
V1:
M10x50
A=Innenvierkant:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.5350
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Kreuzstück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Form:
A
Ausführung 2:
für Lineareinheit
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.